Motion
53G308
NETTOYAGE DE L’E-NOX, 208L
N° D’ARTICLE MI11613676
N° MFR53G308
Prix3,451.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
NETTOYAGE DE L’E-NOX, 208L
N° D’ARTICLE MI11613676
N° MFR53G308
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
Prix3,451.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    208 L

Détails

  • Teneur en alcool
    0.1 - 1 %
  • Teneur en ammoniac
    0
  • Application
    Dégraissant pour nettoyage industriel
  • Type de produit chimique
    Hautement concentré
  • Type de nettoyant
    Nettoyant/dégraissant
  • Couleur
    Jaune
  • Concentration
    Jusqu’à 1:40
  • Type de contenant
    Fût
  • Formulaire
    Liquide
  • Normes de l’industrie respectées
    NSF, SANS COV, ACIA
  • Numéro de stock du fabricant
    53G308
  • Numéro CUP du fabricant
    662980234853
  • Répond aux normes de l’industrie par
    NSF, SANS COV, ACIA
  • Quantité du colis
    1
  • Types de produits
    Formule en gel
  • Parfum
    Caractéristique
  • Sans solvant
    Oui
  • Surfaces nettoyées
    Laiton, cuivre, acier inoxydable, aluminium
  • CUP_NON
    662980234853

Aperçu

Description du fabricant
53G308 NETTOYAGE DE L’E-NOX / 208L
  • Ininflammable, sans solvant, sans COV; Peut être utilisé sur l’aluminium, le chrome et d’autres métaux non ferreux; Le gel adhère aux surfaces verticales Peut être dilué jusqu’à 1 :40; Biodégradable; Sans acide nitrique et chlorhydrique; Éclaircissant les finitions teintées et exposées; Élimination de la rouille, de l’oxydation, des dépôts minéraux et des huiles légères; Nettoyage de l’équipement alimentaire et pharmaceutique; Le gel adhère aux surfaces verticales; E-NOX CLEAN™ est une formule de gel hautement concentrée qui élimine les dépôts de ternis, de rouille et de minéraux et éclaircit les surfaces. Surpasse les abrasifs tout en économisant temps et énergie. NSF catégorie A3, enregistrement no 142614.