Motion
53G407
E-NOX BRILLANT 20L
N° D’ARTICLE MI11613680
N° MFR53G407
Prix707.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
E-NOX BRILLANT 20L
N° D’ARTICLE MI11613680
N° MFR53G407
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
Prix707.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    20 L

Détails

  • Teneur en alcool
    1-5%
  • Teneur en ammoniac
    0
  • Application
    Nettoyant protecteur pour acier inoxydable
  • Type de produit chimique
    RTU
  • Type de nettoyant
    Nettoyant/dégraissant
  • Couleur
    Blanc
  • Concentration
    RTU
  • Type de contenant
    Seau
  • Formulaire
    Liquide
  • Normes de l’industrie respectées
    NSF, NFPA SANS VOC 706, CFIA
  • Numéro de stock du fabricant
    53G407
  • Numéro CUP du fabricant
    662980075647
  • Répond aux normes de l’industrie par
    NSF, NFPA SANS VOC 706, CFIA
  • Quantité du colis
    1
  • Types de produits
    Liquide
  • Parfum
    Légère
  • Sans solvant
    Oui
  • Surfaces nettoyées
    Plastique, inox, aluminium
  • CUP_NON
    662980075647

Aperçu

Description du fabricant
53G407 E-NOX BRILLANT/20L
  • Finition uniforme, pas de stries; Ininflammable, sans solvant, sans silicone, sans phosphate; Non dangereux; Biodégradable; Inscrit NSF; Prêt à l’emploi; Enlever l’huile, carbone, saleté légère, et les empreintes digitales; Éclaircissant et protégeant les finitions intérieures; le nettoyage de tous les types de pièces et d’équipement en acier inoxydable, comme l’équipement de transformation des aliments et l’équipement pharmaceutique; Préserver les marchandises pendant l’expédition;Le nettoyant pour surfaces E-NOX SHINE est conçu pour éliminer les contaminants légers tels que la poussière, huiles légères, et les empreintes digitales avant l’expédition. Crée un film protecteur mince et invisible pour préserver la qualité de votre travail jusqu’à ce qu’il atteigne sa destination finale. NSF catégorie P1, enregistrement no 131393.