Motion
D5-RRDSA1-48
Cote D, 48 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI11615429
N° MFRD5-RRDSA1-48
Prix1,918.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cote D, 48 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI11615429
N° MFRD5-RRDSA1-48
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
Prix1,918.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    48 po
  • Distance entre les trous de montage
    57 po
  • Diamètre du rouleau
    5 po
  • Longueur du rouleau
    50.88 po
  • Diamètre de l’arbre
    25 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    61.38 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    11 po
  • Largeur totale du cadre
    61.38 po
  • Poids
    144.905 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA D
  • Type de galet tendeur
    Auto-aligneur de disque de caoutchouc de retour
  • Matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE COMPLET DU TENDEUR D5-RRDSA1-48

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon