Motion
D6-RRDSA1-42
Cote D, 42 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI11615434
N° MFRD6-RRDSA1-42
Prix1,888.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cote D, 42 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI11615434
N° MFRD6-RRDSA1-42
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
Prix1,888.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    42 po
  • Distance entre les trous de montage
    51 po
  • Diamètre du rouleau
    6 po
  • Longueur du rouleau
    44.88 po
  • Diamètre de l’arbre
    25 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    55.38 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    11 po
  • Largeur totale du cadre
    55.38 po
  • Poids
    137.76 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA D
  • Type de galet tendeur
    Auto-aligneur de disque de caoutchouc de retour
  • Matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE COMPLET DU TENDEUR D6-RRDSA1-42

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté