Motion
E7-45T-54-04
Cote E, angle de 45 , largeur de courroie de 54 po
N° D’ARTICLE MI11615525
N° MFRE7-45T-54-04
Prix1,724.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cote E, angle de 45 , largeur de courroie de 54 po
N° D’ARTICLE MI11615525
N° MFRE7-45T-54-04
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
Prix1,724.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    45
  • Ceinture Largeur  
    54 po
  • Distance entre les trous de montage
    63 po
  • Schéma de boulonnage recommandé
    7.5 po
  • Diamètre du rouleau
    7 po
  • Longueur du rouleau
    19.75 po
  • Diamètre de l’arbre
    40 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    65.5 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    12 po
  • Largeur totale du cadre
    65.5 po
  • Poids
    213.77 lb
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    12 po

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA E
  • Type de galet tendeur
    Trougher égal
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    697950257327

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE COMPLET DU TENDEUR E7-45T-54-04

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon