Motion
E7-20U-42-04
Cote E, angle de 20 , largeur de courroie de 42 po
N° D’ARTICLE MI11615541
N° MFRE7-20U-42-04
Prix1,868.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cote E, angle de 20 , largeur de courroie de 42 po
N° D’ARTICLE MI11615541
N° MFRE7-20U-42-04
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
Prix1,868.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    20
  • Ceinture Largeur  
    42 po
  • Distance entre les trous de montage
    51 po
  • Schéma de boulonnage recommandé
    7.5 po
  • Diamètre du rouleau
    7 po
  • Longueur du rouleau
    29.75 po
  • Diamètre de l’arbre
    40 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    55.38 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    12 po
  • Largeur totale du cadre
    55.38 po
  • Poids
    166 lb
  • Large longueur de rouleau
    7.5 po
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    12 po

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA E
  • Type de galet tendeur
    Trougher inégal
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    697950257969

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE COMPLET DU TENDEUR E7-20U-42-04

Vous pourriez également aimer