Motion
E6-45TSA-42-07
Cote E, angle de 45 , largeur de courroie de 42 po
N° D’ARTICLE MI11615670
N° MFRE6-45TSA-42-07
Prix2,257.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cote E, angle de 45 , largeur de courroie de 42 po
N° D’ARTICLE MI11615670
N° MFRE6-45TSA-42-07
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
Prix2,257.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    45
  • Ceinture Largeur  
    42 po
  • Distance entre les trous de montage
    51 po
  • Schéma de boulonnage recommandé
    7.5 po
  • Diamètre du rouleau
    6 po
  • Longueur du rouleau
    15 po
  • Diamètre de l’arbre
    40 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    53.5 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    16 po
  • Largeur totale du cadre
    53.5 po
  • Poids
    249 lb
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    12 po

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA E
  • Type de galet tendeur
    Auto-aligneur de gouttière Equal Trougher
  • Matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE COMPLET DU TENDEUR E6-45TSA-42-07

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté