Motion
E7-LI39-60
Cote E, 60 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI11615734
N° MFRE7-LI39-60
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cote E, 60 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI11615734
N° MFRE7-LI39-60
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    60 po
  • Distance entre les trous de montage
    69 po
  • Diamètre du rouleau
    7 po
  • Longueur du rouleau
    62.63 po
  • Diamètre de l’arbre
    40 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    74 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    7 po
  • Largeur totale du cadre
    74 po
  • Poids
    313 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA E
  • Type de galet tendeur
    Support plat à chocs pour arbre sous tension
  • Matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE COMPLET DU TENDEUR E7-LI39-60

Vous pourriez également aimer