Spécifications
Dimensions
- Hauteur de montage6.5000 po
- Largeur de bande de roulement2.0000 po
- Diamètre de la roue5.0000 po
Détails
- ApplicationChariots, chariots à plateforme, supports métalliques pour déchets, accessoires d’outillage, ligne de remorquage, chariots utilitaires
- Type de rouletteRigide
- Dureté60 Shore D
- Capacité de charge1050 lb
- Type de produitRoulettes de plaque
- Série110
- Type de roulementRouleau
- Type de roulement de roueRouleau
- Couleur de la roueBande de roulement verte sur âme en aluminium
- Matériau de la rouePolyuréthane
- Type de matériau de rouePolyuréthane
- Type de rouePD - Polyuréthane (âme en aluminium)