Motion
110PF06228SFBE

ALBION INDUSTRIES
110PF06228SFBE

Roulette à plaque - série 110 , matériau de roue en polyuréthane, diamètre de roue de 6.0000 po, largeur de face de 2.0000 po, capacité de charge de 2000 lb
N° D’ARTICLE MI11631411
N° MFR110PF06228SFBE
Prix292.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ALBION INDUSTRIES
110PF06228SFBE

Roulette à plaque - série 110 , matériau de roue en polyuréthane, diamètre de roue de 6.0000 po, largeur de face de 2.0000 po, capacité de charge de 2000 lb
N° D’ARTICLE MI11631411
N° MFR110PF06228SFBE
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
Prix292.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’essieu
    0.5000 po
  • Espacement des trous de boulon
    2-5/8 x 3-5/8 po à 3.0000 x 3.0000 po, 66.70 x 92.09 mm à 76.20 x 76.20 mm
  • Taille de la roulette
    6.0000 po, 152.40 mm
  • Largeur de la face
    2.0000 po
  • Plaque de montage Taille  
    101.60 mm x 114.30 mm
  • Hauteur totale
    7.5000 po, 190.50 mm
  • Taille de la plaque
    4.0000 po x 4-1/2 po
  • Plomb pivotant Longueur  
    1.5625 po
  • Largeur de bande de roulement
    2.0000 po
  • Poids
    2000 lb
  • Diamètre de la roue
    6.0000 po
  • Largeur de roue
    2.0000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Conception King Pinless, canalisations traitées thermiquement, frein à face
  • Application
    Chariots, bacs à pâte, chariots à plateforme, ligne de remorquage, chariots utilitaires, accessoires d’équipement, supports en métal de rebut
  • Style de verrouillage des freins
    Contact avec le visage
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    2000 lb, 907.18 kg
  • Type de montage de la roulette
    Plaque supérieure
  • Type de support de roulettes
    Pivot avec frein
  • Série de roulettes
    Série 110
  • Type de roulette
    Pivotement avec frein de roue
  • Construction
    Sans épingle
  • Matériau de base
    Fonte
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Finition du cadre
    Plaqué zinc
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Capacité de charge
    2000 lb
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Type de montage
    Plaque supérieure
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Finition/revêtement de montage
    Plaqué zinc
  • Série
    Série 110
  • Plaque supérieure
    101.60 mm x 114.30 mm, 4.0000 po x 4-1/2 po
  • Couleur de la bande de roulement
    Jaune
  • Matériau de la bande de roulement
    Polyuréthane
  • Type
    Pivot avec frein
  • Type de roulement
    Boule de précision
  • Capacité de poids
    2000 lb
  • Couleur de la roue
    Jaune
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane
  • Type de roue
    Bande de roulement en polyuréthane sur fer robuste

Aperçu

Description du fabricant
110PF06228SFBE 6X2 ROULETTE EN POLYURA