Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’essieu0.5000 po
- Espacement des trous de boulon2-5/8 x 3-5/8 po à 3.0000 x 3.0000 po, 66.70 x 92.09 mm à 76.20 x 76.20 mm
- Taille de la roulette6.0000 po, 152.40 mm
- Largeur de la face2.0000 po
- Plaque de montage Taille101.60 mm x 114.30 mm
- Hauteur totale7.5000 po, 190.50 mm
- Taille de la plaque4.0000 po x 4-1/2 po
- Plomb pivotant Longueur1.5625 po
- Largeur de bande de roulement2.0000 po
- Poids1000 lb
- Diamètre de la roue6.0000 po
- Largeur de roue2.0000 po
Détails
- Détails supplémentairesConception Kingpinless, canalisations traitées thermiquement, FBE de frein avant
- ApplicationChariots, bacs à pâte, chariots à plateforme, ligne de remorquage, chariots utilitaires, accessoires d’équipement, supports en métal de rebut
- Style de verrouillage des freinsContact avec le visage
- Plage de capacité de charge de la roulette1000 lb, 453.59 kg
- Type de montage de la roulettePlaque supérieure
- Type de support de roulettesPivot sans goupille
- Série de roulettesSérie 110
- Type de rouletteSans épingle
- ConstructionSans épingle
- Matériau de baseFonte
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- À utiliser avecChariots, bacs à pâte, chariots à plateforme, ligne de remorquage, chariots utilitaires, accessoires d’outillage, supports de ferraille
- Finition du cadrePlaqué zinc
- Matériau du cadreAcier
- Capacité de charge1000 lb
- MontagePlaque supérieure
- Type de montagePlaque supérieure
- MontagePlaque supérieure
- Type de produitRoulettes de plaque
- Finition/revêtement de montagePlaqué zinc
- SérieSérie 110
- Plaque supérieure101.60 mm x 114.30 mm, 4.0000 po x 4-1/2 po
- Matériau de la bande de roulementFonte
- TypePivot sans goupille
- Type de roulementRouleau
- Capacité de poids1000 lb
- Type de matériau de roueFonte
- Type de roueFonte à rainure en V