Motion
110XA05229R
Roulette à plaque - série 110 , matériau de roue en polyuréthane, diamètre de roue de 5.0000 po, largeur de face de 2.0000 po, capacité de charge de 750 lb
N° D’ARTICLE MI11631432
N° MFR110XA05229R
Prix112.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette à plaque - série 110 , matériau de roue en polyuréthane, diamètre de roue de 5.0000 po, largeur de face de 2.0000 po, capacité de charge de 750 lb
N° D’ARTICLE MI11631432
N° MFR110XA05229R
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
Prix112.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’essieu
    0.5000 po
  • Espacement des trous de boulon
    2-5/8 x 3-5/8 po à 3.0000 x 3.0000 po, 66.70 x 92.09 mm à 76.20 x 76.20 mm
  • Taille de la roulette
    5.0000 po, 127 mm
  • Largeur de la face
    2.0000 po
  • Plaque de montage Taille  
    101.60 mm x 114.30 mm
  • Hauteur totale
    6.5000 po, 165.10 mm
  • Taille de la plaque
    4.0000 po x 4-1/2 po
  • Plomb pivotant Longueur  
    1.3750 po
  • Largeur de bande de roulement
    2.0000 po
  • Poids
    750 lb
  • Diamètre de la roue
    5.0000 po
  • Largeur de roue
    2.0000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Conception Kingpinless, canalisations traitées thermiquement, canalisations de précision, placage de zinc
  • Application
    Chariots, bacs à pâte, chariots à plateforme, ligne de remorquage, chariots utilitaires, accessoires d’équipement, supports en métal de rebut
  • Style de verrouillage des freins
    Pas de frein
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    750 lb, 340.19 kg
  • Type de montage de la roulette
    Plaque supérieure
  • Type de support de roulettes
    Rigide
  • Série de roulettes
    Série 110
  • Type de roulette
    Rigide
  • Construction
    Sans épingle
  • Matériau de base
    Aluminium
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Finition du cadre
    Plaqué zinc
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Dureté
    95 , rive A
  • Capacité de charge
    750 lb
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Type de montage
    Plaque supérieure
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Finition/revêtement de montage
    Plaqué zinc
  • Série
    Série 110
  • Plaque supérieure
    101.60 mm x 114.30 mm, 4.0000 po x 4-1/2 po
  • Matériau de la bande de roulement
    Polyuréthane
  • Type
    Rigide
  • Type de roulement
    Balle de précision sur piédestal
  • Capacité de poids
    750 lb
  • Dureté des roues
    95 , rive A
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane
  • Type de roue
    Polyuréthane sur aluminium

Aperçu

Description du fabricant
DESSUS DE ROULETTE RID 110XA05229R 5X2 POLY URA