Motion
110XS04229SFBE

ALBION INDUSTRIES
110XS04229SFBE

Roulette à plaque - série 110 , matériau de roue en caoutchouc, diamètre de roue de 4.0000 po, largeur de face de 2.0000 po, capacité de charge de 400 lb
N° D’ARTICLE MI11631447
N° MFR110XS04229SFBE
Prix94.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ALBION INDUSTRIES
110XS04229SFBE

Roulette à plaque - série 110 , matériau de roue en caoutchouc, diamètre de roue de 4.0000 po, largeur de face de 2.0000 po, capacité de charge de 400 lb
N° D’ARTICLE MI11631447
N° MFR110XS04229SFBE
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
Prix94.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’essieu
    0.5000 po
  • Taille de la roulette
    4.0000 po, 101.60 mm
  • Largeur de la face
    2.0000 po
  • Hauteur totale
    5.6250 po,142.87 mm
  • Plomb pivotant Longueur  
    1.1875 po
  • Largeur de bande de roulement
    2.0000 po
  • Poids
    400 lb
  • Diamètre de la roue
    4.0000 po
  • Largeur de roue
    2.0000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Garantie de 3-Year, conception Kingpinless, canalisation usinée avec précision, placage en zinc, conforme RoHS
  • Application
    Chariots, bacs à pâte, chariots à plateforme, ligne de remorquage, chariots utilitaires, accessoires d’équipement, supports en métal de rebut
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    400 lb, 181.4 kg
  • Type de montage de la roulette
    Plaque supérieure sans broche
  • Type de support de roulettes
    Émerillon
  • Série de roulettes
    Série 110
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Construction
    Sans épingle
  • Matériau de base
    Bande de roulement plate extra douce
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Finition du cadre
    Plaqué zinc
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Dureté
    65-75 , rive A
  • Tolérance à la chaleur
    -45 à 180 °F
  • Capacité de charge
    400 lb
  • Montage
    Plaque supérieure sans broche
  • Type de montage
    Plaque supérieure sans broche
  • Montage
    Plaque supérieure sans broche
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Finition/revêtement de montage
    Plaqué zinc
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Série
    Série 110
  • Style
    Plaque supérieure
  • Couleur de la bande de roulement
    Gris
  • Matériau de la bande de roulement
    Caoutchouc souple
  • Type
    Émerillon
  • Type de roulement
    Balle de précision sur piédestal
  • Capacité de poids
    400 lb
  • Dureté des roues
    65-75 , rive A
  • Type de matériau de roue
    Caoutchouc
  • Type de roue
    Bande de roulement plate extra douce

Aperçu

Description du fabricant
110XS04229SFBE 4X2 RBR DESSUS DE ROULETTE À 6 PANS