Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’essieu0.0295 po
- Taille de la roulette8.0000 po, 203.19 mm
- Largeur de la face3 mm
- Plaque de montage Taille101.59 mm x 114.29 mm
- Hauteur totale9.5000 po, 241.30 mm
- Taille de la plaque4 po x 4-1/2 po
- Largeur de bande de roulement2.0000 po
- Diamètre de la roue8.0000 po
Détails
- Détails supplémentairesConception sans broche, pieds soudés, conforme Rohs
- ApplicationChariots, bacs à pâte, camions plateforme, ligne de remorquage, chariots utilitaires, accessoires d’outillage, supports métalliques pour rebuts
- ID du roulement0.5000 po, 12.69 mm
- Type de montage de la roulettePlaque supérieure
- Type de support de roulettesRigide
- Série de roulettesSérie 170
- Type de rouletteRigide
- ConstructionSans épingle
- Couleur de baseNoir
- Matériau de baseFonte
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Finition du cadrePlaqué zinc
- MontagePlaque supérieure
- Type de produitRoulettes de plaque
- Finition/revêtement de montagePlaqué zinc
- SérieSérie 170
- Plaque supérieure101.6 mm x 114.3 mm, 4 po x 4-1/2 po
- Couleur de la bande de roulementJaune
- Matériau de la bande de roulementPolyuréthane
- Type de roulementRoulement à billes de précision
- Type de matériau de rouePolyuréthane
- Type de rouePolyuréthane sur fonte