Spécifications
Dimensions
- Fixation de la taille du boulon3/8 po,9.52 mm
- Diamètre de l’essieu0.0295 po
- Taille de la roulette6.0000 po, 152.40 mm
- Largeur de la face3 mm
- Espacement maximal des trous de boulon3-5/8 po, 92.09 mm
- Espacement min. des trous de boulon2-5/8 po, 66.68 mm
- Hauteur de montage7-1/2 po, 190.50 mm
- Plaque de montage Taille4.0000 po x 4-1/2 po, 101.59 mm x 114.29 mm
- Hauteur totale7-1/2 po,190.50 mm
- Taille de la plaque4 po x 4-1/2 po
- Plomb pivotant Longueur1-9/16 po
- Largeur de bande de roulement2.0000 po
- Diamètre de la roue6.0000 po
- Largeur de roue2.0000 po
Détails
- Détails supplémentairesConception sans broche, conforme Rohs, pieds soudés
- ApplicationChariots, bacs à pâte, camions plateforme, ligne de remorquage, chariots utilitaires, accessoires d’outillage, supports métalliques pour rebuts
- ID du roulement3/4 po, 19.05 mm
- Forme du trou de boulonÀ fentes
- Style de verrouillage des freinsPas de frein
- Plage de capacité de charge de la roulette1500 lb, 680.389 kg
- Type de montage de la roulettePlaque supérieure
- Type de support de roulettesÉmerillon
- Série de roulettesSérie 170
- Type de rouletteÉmerillon
- ConstructionSans épingle
- Couleur de baseGris
- Matériau de basePolypropylène
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Finition du cadrePlaqué zinc
- Tolérance à la chaleur-40 à 180 °F
- Numéro de catalogue du fabricant170XA06201S
- MontagePlaque supérieure
- MontagePlaque supérieure
- Nombre de roulettes1
- Type de produitRoulettes de plaque
- Finition/revêtement de montagePlaqué zinc
- SérieSérie 170
- Plaque supérieure4 po x 4-1/2 po, 101.6 mm x 114.3 mm
- Couleur de la bande de roulementGris
- Matériau de la bande de roulementPolyuréthane
- TypeÉmerillon
- Type de roulementRoulement à rouleaux
- Type de matériau de rouePolyuréthane
- Type de rouePolyuréthane sur polypropylène