Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’essieu0.0295 po
- Taille de la roulette6.0000 po, 152.40 mm
- Largeur de la face3 mm
- Plaque de montage Taille101.59 mm x 114.29 mm
- Hauteur totale7.5000 po, 190.50 mm
- Taille de la plaque4 po x 4-1/2 po
- Plomb pivotant Longueur1.5625 po
- Largeur de bande de roulement2.0000 po
- Diamètre de la roue6.0000 po
- Largeur de roue2.0000 po
Détails
- Détails supplémentairesConception sans broche, pieds soudés
- ApplicationChariots, bacs à pâte, camions plateforme, ligne de remorquage, chariots utilitaires, accessoires d’outillage, supports métalliques pour rebuts
- ID du roulement0.7500 po, 19.05 mm
- Plage de capacité de charge de la roulette300 lb à 1500 lb, 136.08 kg à 680.39 kg
- Type de support de roulettesPivot sans goupille
- Série de roulettesSérie 170
- Type de rouletteÉmerillon
- ConstructionSans épingle
- Matériau de basePolypropylène
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Finition du cadrePlaqué zinc
- MontagePlaque supérieure
- MontagePlaque supérieure
- Type de produitRoulettes de plaque
- Finition/revêtement de montagePlaqué zinc
- SérieSérie 170
- Plaque supérieure101.6 mm x 114.3 mm, 4 po x 4-1/2 po
- Couleur de la bande de roulementGris
- Matériau de la bande de roulementCaoutchouc souple
- TypeÉmerillon
- Type de roulementRoulement à rouleaux
- Type de matériau de roueCaoutchouc
- Type de roueCaoutchouc souple