Motion
170XS05201R
170XS05201R
N° D’ARTICLE MI11631743
N° MFR170XS05201R
Prix61.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
170XS05201R
N° D’ARTICLE MI11631743
N° MFR170XS05201R
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
Prix61.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’essieu
    0.0295 po
  • Taille de la roulette
    5.0000 po, 127 mm
  • Largeur de la face
    3.0000 po
  • Hauteur totale
    6.5000 po, 165.09 mm
  • Largeur de bande de roulement
    2.0000 po
  • Diamètre de la roue
    5.0000 po
  • Largeur de roue
    2.0000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Conception Kingpinless, conforme à Rohs
  • Application
    Chariots, bacs à pâte, camions plateforme, ligne de remorquage, chariots utilitaires, accessoires d’outillage, supports métalliques pour rebuts
  • ID du roulement
    0.7500 po, 19.05 mm
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    1500 lb, 680.389 kg
  • Type de montage de la roulette
    Plaque supérieure
  • Type de support de roulettes
    Rigide
  • Série de roulettes
    Série 170
  • Type de roulette
    Rigide
  • Construction
    Sans épingle
  • Matériau de base
    Polypropylène
  • Finition du cadre
    Plaqué zinc
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Finition/revêtement de montage
    Plaqué zinc
  • Série
    Série 170
  • Couleur de la bande de roulement
    Gris
  • Matériau de la bande de roulement
    Caoutchouc souple
  • Type
    Rigide
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux
  • Type de matériau de roue
    Caoutchouc
  • Type de roue
    Caoutchouc souple

Aperçu

Description du fabricant
170XS05201R 5X2 PI RBR DESSUS DE ROULETTE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté