Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’essieu0.0295 po
- Taille de la roulette8.0000 po, 203.19 mm
- Largeur de la face3 mm
- Plaque de montage Taille101.59 mm x 114.29 mm
- Hauteur totale9.5000 po, 241.30 mm
- Taille de la plaque4 po x 4-1/2 po
- Largeur de bande de roulement2.0000 po
- Diamètre de la roue8.0000 po
- Largeur de roue2.0000 po
Détails
- Détails supplémentairesConception Kingpinless, conforme à Rohs
- ApplicationChariots, bacs à pâte, camions plateforme, ligne de remorquage, chariots utilitaires, accessoires d’outillage, supports métalliques pour rebuts
- Forme du trou de boulonÀ fentes
- Plage de capacité de charge de la roulette1500 lb, 680.389 kg
- Type de montage de la roulettePlaque supérieure
- Type de support de roulettesRigide
- Série de roulettesSérie 170
- Type de rouletteRigide
- ConstructionSans épingle
- Matériau de basePolypropylène
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Finition du cadrePlaqué zinc
- MontagePlaque supérieure
- Type de produitRoulettes de plaque
- Finition/revêtement de montagePlaqué zinc
- SérieSérie 170
- Plaque supérieure101.6 mm x 114.3 mm, 4 po x 4-1/2 po
- Couleur de la bande de roulementGris
- Matériau de la bande de roulementCaoutchouc souple
- TypeRigide
- Type de roulementRoulement à rouleaux
- Type de matériau de roueCaoutchouc
- Type de roueCaoutchouc souple