Motion
170XS08201S01FBE

ALBION INDUSTRIES
170XS08201S01FBE

170XS08201S01FBE
N° D’ARTICLE MI11631751
N° MFR170XS08201S01FBE
Prix204.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ALBION INDUSTRIES
170XS08201S01FBE

170XS08201S01FBE
N° D’ARTICLE MI11631751
N° MFR170XS08201S01FBE
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
Prix204.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Fixation de la taille du boulon
    3/8 po,9.52 mm
  • Diamètre de l’essieu
    0.0295 po
  • Taille de la roulette
    8.0000 po, 203.19 mm
  • Largeur de la face
    3 mm
  • Espacement maximal des trous de boulon
    3.6250 po, 92.07 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    2.6250 po, 66.68 mm
  • Hauteur de montage
    9.5000 po, 241.30 mm
  • Plaque de montage Taille  
    4 po x 4-1/2 po, 101.59 mm x 114.29 mm
  • Hauteur totale
    9.5000 po,241.30 mm
  • Taille de la plaque
    4 po x 4-1/2 po
  • Plomb pivotant Longueur  
    2.5000 po
  • Largeur de bande de roulement
    2.0000 po
  • Diamètre de la roue
    8.0000 po
  • Largeur de roue
    2.0000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Conception Kingpinless, conforme à Rohs
  • Application
    Chariots, bacs à pâte, camions plateforme, ligne de remorquage, chariots utilitaires, accessoires d’outillage, supports métalliques pour rebuts
  • ID du roulement
    3/4 po, 19.05 mm
  • Forme du trou de boulon
    À fentes
  • Style de verrouillage des freins
    Contact avec le visage
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    1500 lb, 680.389 kg
  • Type de montage de la roulette
    Plaque supérieure
  • Type de support de roulettes
    Émerillon
  • Série de roulettes
    Série 170
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Construction
    Sans épingle
  • Couleur de base
    Gris
  • Matériau de base
    Polypropylène
  • Code de fixation
    Plaque standard
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Finition du cadre
    Plaqué zinc
  • Tolérance à la chaleur
    -45 à 180 °F
  • Numéro de catalogue du fabricant
    170XS08201S01FBE
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Finition/revêtement de montage
    Plaqué zinc
  • Série
    Série 170
  • Plaque supérieure
    4 po x 4-1/2 po, 101.6 mm x 114.3 mm
  • Couleur de la bande de roulement
    Gris
  • Matériau de la bande de roulement
    Caoutchouc souple
  • Type
    Émerillon
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux
  • Type de matériau de roue
    Caoutchouc
  • Type de roue
    Caoutchouc souple

Aperçu

Description du fabricant
170XS08201S01FBE 8X2 SFT RBR SWL CASTER

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté