Spécifications
Dimensions
- Taille de la roulette12.0000 po, 304.80 mm
- Largeur de la face3.0000 po
- Espacement maximal des trous de boulon6-1/4 po, 158.75 mm
- Espacement min. des trous de boulon4-1/2 po, 114.30 mm
- Hauteur de montage13.5000 po, 342.89 mm
- Plaque de montage Taille6-1/4 x 4-1/2 po, 158.75 x 114.30 mm
- Hauteur totale13.5000 po,342.89 mm
- Taille de la plaque6-1/4 x 4-1/2 po / 253 x 254 mm
- Plomb pivotant Longueur2.6875 po
- Rayon pivotant8.6875 po, 220.66 mm
- Taille des pneus3.0000 po x 12.0000 po, 76.20 mm x 304.80 mm
- Largeur de bande de roulement3.0000 po
- Diamètre de la roue12.0000 po
- Largeur de roue3.0000 po
Détails
- Détails supplémentairesConception sans broche, pieds soudés
- ApplicationDépanneuses tractées par des convoyeurs, supports de boulangerie robustes, chariots de production, bacs à pâte robustes
- Style de verrouillage des freinsPas de frein
- Plage de capacité de charge de la roulette1200 lb, 544.311 kg
- Type de montage de la roulettePlaque supérieure
- Type de support de roulettesPlaque supérieure pivotante
- Série de roulettesSérie 310
- Type de rouletteÉmerillon
- ConstructionSans épingle
- Couleur de baseNoir
- Matériau de baseCaoutchouc
- Tolérance à la chaleur-40 à 180 °F
- Numéro de catalogue du fabricant310MR12501S
- MontagePlaque supérieure
- Type de montagePlaque supérieure
- MontagePlaque supérieure
- Type de produitRoulettes de plaque
- SérieSérie 310
- Plaque supérieure6-1/4 x 4-1/2 po, 158.75 x 114.30 mm
- Couleur de la bande de roulementNoir
- Matériau de la bande de roulementCaoutchouc
- TypeÉmerillon
- Type de roulementRouleau
- Couleur de la roueNoir
- Type de matériau de roueCaoutchouc
- Type de roueCaoutchouc Moldon