Motion
310PF08528S
Roulette à plaque - série 310 , matériau de roue en polyuréthane, diamètre de roue de 8.0000 po, largeur de face de 3.0000 po, capacité de charge de 4000 lb
N° D’ARTICLE MI11631826
N° MFR310PF08528S
Prix477.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette à plaque - série 310 , matériau de roue en polyuréthane, diamètre de roue de 8.0000 po, largeur de face de 3.0000 po, capacité de charge de 4000 lb
N° D’ARTICLE MI11631826
N° MFR310PF08528S
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
Prix477.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Espacement des trous de boulon
    6-1/4 x 4-1/2 po, 158.75 x 114.30 mm
  • Taille de la roulette
    8.0000 po, 203.19 mm
  • Largeur de la face
    3.0000 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    6-1/4 po, 158.75 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    4-1/2 po, 114.30 mm
  • Hauteur de montage
    10.1250 po, 257.17 mm
  • Plaque de montage Taille  
    6-1/4 x 4-1/2 po, 158.75 x 114.30 mm
  • Hauteur totale
    10.1250 po,257.17 mm
  • Taille de la plaque
    6-1/4 x 4-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Plomb pivotant Longueur  
    2.0625 po
  • Rayon pivotant
    6.0625 po, 153.98 mm
  • Taille des pneus
    3.0000 po x 8.0000 po, 76.20 mm x 203.19 mm
  • Largeur de bande de roulement
    3.0000 po
  • Poids
    4000 lb
  • Diamètre de la roue
    8.0000 po
  • Largeur de roue
    3.0000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Conception sans broche, traité thermiquement, pieds soudés, bande de roulement à rayon complet
  • Application
    Dépanneuses tractées par des convoyeurs, clayettes de boulangerie robustes, bacs à pâte robustes, chariots de production
  • Style de verrouillage des freins
    Pas de frein
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    4000 lb, 1814.37 kg
  • Type de montage de la roulette
    Plaque supérieure
  • Type de support de roulettes
    Pivot sans goupille
  • Série de roulettes
    Série 310
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Construction
    Sans épingle
  • Couleur de base
    Noir
  • Matériau de base
    Polyuréthane
  • À utiliser avec
    Dépanneuses tractées par des convoyeurs, grilles de boulangerie robustes, fosses à pâte robustes, chariots de production
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Dureté
    95 , rive A
  • Tolérance à la chaleur
    -40 à 180 °F
  • Capacité de charge
    4000 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    310PF08528S
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Type de montage
    Plaque supérieure
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Série
    Série 310
  • Style
    Plaque supérieure
  • Plaque supérieure
    6-1/4 x 4-1/2 po, 158.75 x 114.30 mm
  • Couleur de la bande de roulement
    Noir
  • Matériau de la bande de roulement
    Polyuréthane
  • Type
    Émerillon
  • Type de roulement
    Boule de précision
  • Capacité de poids
    4000 lb
  • Couleur de la roue
    Noir
  • Dureté des roues
    95 , rive A
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane
  • Type de roue
    Polyuréthane sur fonte

Aperçu

Description du fabricant
DESSUS DE ROULETTE EN POLYURA 310PF08528S 8X3