Motion
23136EAKW33C3

NTN
23136EAKW33C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 180 mm, DI 300 mm, largeur 96 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI11640860
N° MFR23136EAKW33C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
23136EAKW33C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 180 mm, DI 300 mm, largeur 96 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI11640860
N° MFR23136EAKW33C3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    180 mm
  • Rayon du filet
    0.1181 po, 3.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    300 mm
  • Global Largeur  
    96 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    58.202 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C3
  • Température de fonctionnement maximale
    400 oF
  • Rpm max.
    1700 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 400 oF
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    231
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique

Aperçu

Description du fabricant
23136EAKW33C3 RADIAL SPHÉRIQUE PETIT