Motion
23218EMKW33

NTN
23218EMKW33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 90 mm, DI 160 mm, largeur 52.40 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI11640888
N° MFR23218EMKW33
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
23218EMKW33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 90 mm, DI 160 mm, largeur 52.40 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI11640888
N° MFR23218EMKW33
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Rayon du filet
    0.0787 po, 2.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    160 mm
  • Global Largeur  
    52.40 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    9.502 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    CN
  • Température de fonctionnement maximale
    400 oF
  • Rpm max.
    3200 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 400 oF
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    232
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique

Aperçu

Description du fabricant
23218EMKW33 RADIAL SPHÉRIQUE PETIT