Motion
60/28LU

NTN
60/28LU

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 28 mm, D.E. 52 mm, largeur 12 mm, scellé unique, sans anneau d’arrêt, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI11641044
N° MFR60/28LU
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
60/28LU

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 28 mm, D.E. 52 mm, largeur 12 mm, scellé unique, sans anneau d’arrêt, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI11641044
N° MFR60/28LU
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    28 mm
  • Rayon du filet
    0.0236 po, 0.600 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.4724 po, 12.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.207 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Description
    60/28LU BB GÉNÉRAL
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 60/28LU est un roulement à billes radial à rainure profonde de 28 mm avec un diamètre extérieur de 52 mm et une largeur de 12 mm, scellé à l'unité pour la protection.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    60/28LU
  • Numéro CUP du fabricant
    692314531730
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1660 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    692314531730

Aperçu

Description du fabricant
60/28LU BB GÉNÉRAL