Motion
6080

NTN
6080

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 400 mm de diamètre intérieur, 600 mm de diamètre extérieur, 90 mm de largeur, ouvert, sans anneau de retenue, jeu interne CN
N° D’ARTICLE MI11641124
N° MFR6080
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6080

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 400 mm de diamètre intérieur, 600 mm de diamètre extérieur, 90 mm de largeur, ouvert, sans anneau de retenue, jeu interne CN
N° D’ARTICLE MI11641124
N° MFR6080
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    400 mm
  • Rayon du filet
    0.1969 po, 5.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    3.5433 po, 90.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    600 mm
  • Global Largeur  
    90 mm
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    193.125 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier au carbone
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    6080 BB GÉNÉRAL
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6080 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 400 mm avec une conception ouverte et un diamètre extérieur de 600 mm pour une performance robuste.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6080
  • Rpm max.
    1100 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    127010 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    185460 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
6080 BB GÉNÉRAL
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good