Motion
6213ZNR

NTN
6213ZNR

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 65 mm, DI 120 mm, largeur 23 mm, blindé unique, avec anneau d’arrêt, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI11641218
N° MFR6213ZNR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6213ZNR

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 65 mm, DI 120 mm, largeur 23 mm, blindé unique, avec anneau d’arrêt, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI11641218
N° MFR6213ZNR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Rayon du filet
    0.0591 po, 1.500 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.9055 po, 23.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Global Largeur  
    23 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    2.224 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Description
    6213ZNR BB GÉNÉRAL
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6213ZNR est un roulement à billes radial à rainure profonde de 65 mm avec un seul blindage et un diamètre extérieur de 120 mm pour les charges lourdes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6213ZNR
  • Rpm max.
    6500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14270 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    9000 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression

Aperçu

Description du fabricant
6213ZNR BB GÉNÉRAL