Motion
6215LU

NTN
6215LU

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 75 mm, D.E. 130 mm, largeur 25 mm, scellé unique, sans anneau d’arrêt, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI11641224
N° MFR6215LU
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6215LU

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 75 mm, D.E. 130 mm, largeur 25 mm, scellé unique, sans anneau d’arrêt, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI11641224
N° MFR6215LU
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Rayon du filet
    0.0591 po, 1.500 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.9843 po, 25.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    2.535 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Description
    6215LU BB GÉNÉRAL
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6215LU est un roulement à billes radial à rainure profonde de 75 mm avec un diamètre extérieur de 130 mm et une largeur de 25 mm, scellé à l'unité pour la protection.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6215LU
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    16520 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11100 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
6215LU BB GÉNÉRAL