Motion
6217LU

NTN
6217LU

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 85 mm, D.E. 150 mm, largeur 28 mm, scellé unique, sans anneau d’arrêt, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI11641232
N° MFR6217LU
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6217LU

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 85 mm, D.E. 150 mm, largeur 28 mm, scellé unique, sans anneau d’arrêt, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI11641232
N° MFR6217LU
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    85 mm
  • Rayon du filet
    0.0787 po, 2.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.1024 po, 28.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    150 mm
  • Global Largeur  
    28 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    3.968 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Description
    6217LU BB GÉNÉRAL
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6217LU est un roulement à billes à rainure profonde radial de 85 mm de diamètre extérieur de 150 mm et de largeur de 28 mm, scellé à l'unité pour la protection.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6217LU
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    20680 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    14400 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
6217LU BB GÉNÉRAL