Motion
6305LB

NTN
6305LB

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 25 mm, D.E. 62 mm, largeur 17 mm, scellé unique, sans anneau d’arrêt, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI11641261
N° MFR6305LB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6305LB

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 25 mm, D.E. 62 mm, largeur 17 mm, scellé unique, sans anneau d’arrêt, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI11641261
N° MFR6305LB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.6693 po, 17.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    17 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.511 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Description
    6305LB BB GÉNÉRAL
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6305LB est un roulement à billes radial à gorge profonde scellé avec un alésage de 25 mm et un diamètre extérieur de 62 mm pour les équipements de précision.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6305LB
  • Rpm max.
    14000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5280 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2450 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint sans contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
6305LB BB GÉNÉRAL