Motion
6815C3

NTN
6815C3

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 75 mm de diamètre intérieur, 95 mm de diamètre extérieur, 10 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C3 jeu interne
N° D’ARTICLE MI11641361
N° MFR6815C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6815C3

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 75 mm de diamètre intérieur, 95 mm de diamètre extérieur, 10 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C3 jeu interne
N° D’ARTICLE MI11641361
N° MFR6815C3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Rayon du filet
    0.0236 po, 0.600 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.3937 po, 10.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    95 mm
  • Global Largeur  
    10 mm
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    0.317 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    6815C3 BB GÉNÉRAL
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6815C3 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 75 mm avec une conception ouverte et un diamètre extérieur de 95 mm pour les applications générales.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6815C3
  • Rpm max.
    7600 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3120 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2900 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
6815C3 BB GÉNÉRAL