Motion
7906

NTN
7906

Palier à contact angulaire - Alésage de 30 mm, D.E. de 47 mm, Largeur de 9 mm, Ouvert, Sans bague élastique, Angle de contact de 30 °
N° D’ARTICLE MI11641446
N° MFR7906
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7906

Palier à contact angulaire - Alésage de 30 mm, D.E. de 47 mm, Largeur de 9 mm, Ouvert, Sans bague élastique, Angle de contact de 30 °
N° D’ARTICLE MI11641446
N° MFR7906
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Rayon du filet
    0.0118 po, 0.300 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.3543 po, 9.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    9 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    9 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de cage
    Fibre de verre renforcée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Description
    7906 BB CONTACT ANGULAIRE
  • Rpm max.
    19000 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    14000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1290 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
7906 BB CONTACT ANGULAIRE