Motion
AEL208

NTN
AEL208

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre intérieur de 40 mm, diamètre extérieur de 80 mm, largeur de 1.7205 po, Qualité standard, collier excentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI11641478
N° MFRAEL208
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
AEL208

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre intérieur de 40 mm, diamètre extérieur de 80 mm, largeur de 1.7205 po, Qualité standard, collier excentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI11641478
N° MFRAEL208
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Rayon du filet
    0.0591 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.1890 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.7087 po
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Largeur totale
    1.7205 po
  • Poids
    1.455 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de service
    Service standard
  • Dégagement interne
    CN
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Rpm max.
    3700 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6550 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4000 lbf
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
INSERTS AEL208 BU, SERVICE STANDARD