Motion
AELPF208-108

NTN
AELPF208-108

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-1/2 po, montage rond 3-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en acier, usage intermédiaire, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI11641548
N° MFRAELPF208-108
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
AELPF208-108

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-1/2 po, montage rond 3-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en acier, usage intermédiaire, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI11641548
N° MFRAELPF208-108
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    4.6875 po
  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Largeur du boîtier
    0.8125 po
  • Diamètre extérieur
    5.8125 po
  • Longueur totale
    5.8125 po
  • Largeur totale
    1.6933 po
  • Poids
    3.1 lb

Détails

  • Numéro de palier
    AEL208-108
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type de fin
    Ouvert
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • ID du boîtier
    PF208
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Type de montage
    Bride 3-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6550 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4000 lbf
  • Roulement de rechange
    AEL208-108
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
AELPF208-108 BU SERVICE STANDARD COMPLET
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon