Motion
AELPFL207-107

NTN
AELPFL207-107

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1-7/16 po, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en acier pressé, usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI11641563
N° MFRAELPFL207-107
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
AELPFL207-107

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1-7/16 po, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en acier pressé, usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI11641563
N° MFRAELPFL207-107

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.9375 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    3.9375 po
  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po
  • Largeur du boîtier
    0.7812 po
  • Diamètre extérieur
    3.6875 po
  • Longueur totale
    4.8125 po
  • Largeur totale
    1.5476 po
  • Poids
    2 lb

Détails

  • Numéro de palier
    AEL207-107
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type de fin
    Ouvert
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • ID du boîtier
    PFL207
  • Matériau du boîtier
    Acier estampé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Rpm max.
    4200 tr/min
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3450 lbf
  • Roulement de rechange
    AEL207-107
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
AELPFL207-107 BU SERVICE STANDARD COMPLET