Motion
AELRPP205-014

NTN
AELRPP205-014

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 7/8 po, Acier pressé, Usage léger
N° D’ARTICLE MI11641587
N° MFRAELRPP205-014
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
AELRPP205-014

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 7/8 po, Acier pressé, Usage léger
N° D’ARTICLE MI11641587
N° MFRAELRPP205-014

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    1.5000 po, 38.0 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.7500 po
  • Diamètre à l’alésage
    7/8 po
  • Longueur totale
    117 mm
  • Largeur totale
    1.6750 po
  • Poids
    1.1 lb

Détails

  • Numéro de palier
    AEL205-014
  • Type de service
    Service léger
  • Type de fin
    Ouvert
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    PP206
  • Matériau du boîtier
    Acier pressé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Rpm max.
    5900 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1760 lbf
  • Roulement de rechange
    AEL205-014
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    692314396728

Aperçu

Description du fabricant
AELRPP205-014 BU SERVICE STANDARD COMPLET
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon