Motion
ANL96

NTN
ANL96

Contre-écrou avec trous de boulon
N° D’ARTICLE MI11641669
N° MFRANL96
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
ANL96

Contre-écrou avec trous de boulon
N° D’ARTICLE MI11641669
N° MFRANL96
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    480 mm
  • Visage Diamètre  
    530 mm
  • Extérieur Diamètre  
    560 mm
  • Largeur totale
    75 mm
  • Filetage Taille  
    M12x1.75
  • Poids
    62.391 lb

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Grade
    Standard
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    AWL96
  • Matériel
    Acier
  • Nombre d’emplacements
    8
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    ANL

Aperçu

Description du fabricant
ANL96 ADAPTATEURS ET COMPOSANTS