Motion
ASFD206-101

NTN
ASFD206-101

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-1/16 po de diamètre, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI11641686
N° MFRASFD206-101
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
ASFD206-101

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-1/16 po de diamètre, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI11641686
N° MFRASFD206-101
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.5469 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    3.5469 po
  • Alésage Diamètre  
    1-1/16 po
  • Largeur du boîtier
    0.8125 po
  • Diamètre extérieur
    3.3125 po
  • Longueur totale
    4.4375 po
  • Largeur totale
    1.2969 po
  • Poids
    1.8 lb

Détails

  • Numéro de palier
    AS206-101
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type de fin
    Ouvert
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    FD206
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2540 lbf
  • Roulement de rechange
    AS206-101
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
ASFD206-101 BU SERVICE STANDARD COMPLET I