Motion
ASRPP201-008

NTN
ASRPP201-008

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1/2 po, Acier pressé, Usage léger
N° D’ARTICLE MI11641731
N° MFRASRPP201-008
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
ASRPP201-008

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1/2 po, Acier pressé, Usage léger
N° D’ARTICLE MI11641731
N° MFRASRPP201-008
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    1.2500 po, 32.0 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.0000 po
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 po
  • Longueur totale
    98 mm
  • Largeur totale
    34 mm
  • Poids
    0.4 lb

Détails

  • Numéro de palier
    AS201-008
  • Type de service
    Service léger
  • Type de fin
    Ouvert
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    PP204
  • Matériau du boîtier
    Acier pressé
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359020588
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2160 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1030 lbf
  • Roulement de rechange
    AS201-008
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359020588

Aperçu

Description du fabricant
ASRPP201-008 BU SERVICE STANDARD COMPLET