Motion
CRV20XLL

NTN
CRV20XLL

Suiveur de came plate - 1.2500 po de diamètre de rouleau, 0.7500 po de largeur de rouleau, 0.5000 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI11641905
N° MFRCRV20XLL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
CRV20XLL

Suiveur de came plate - 1.2500 po de diamètre de rouleau, 0.7500 po de largeur de rouleau, 0.5000 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI11641905
N° MFRCRV20XLL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    1.2500 po
  • Longueur totale
    2.0630 po
  • Rouleau Diamètre  
    1.2500 po
  • Rouleau Largeur  
    0.7500 po
  • Goujon Diamètre  
    0.5000 po
  • Longueur du filetage
    0.6260 po; 15.900 mm
  • Taille du filetage
    1/2-20
  • Couple
    24 N·m
  • Poids
    0.309 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau de la cage
    Aucun
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lecteur
    À fentes
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359055757
  • Rpm max.
    7000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    7850 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de fil
    Pouces
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359055757

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU À AIGUILLES CRV20XLL