Motion
H3124

NTN
H3124

Adaptateur, manchon avec rondelle de blocage
N° D’ARTICLE MI11642304
N° MFRH3124
Prix681.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
H3124

Adaptateur, manchon avec rondelle de blocage
N° D’ARTICLE MI11642304
N° MFRH3124
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
Prix681.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    110 mm
  • Diamètre extérieur
    155 mm
  • Global Longueur  
    88 mm
  • Largeur totale
    88 mm
  • Poids
    5.82 lb

Détails

  • Numéro d'écrou de blocage
    AN24
  • Numéro de rondelle de blocage
    AW24
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Matériau / Revêtement
    Acier
  • Type de pièce
    Manchon d’adaptateur avec rondelle de blocage
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Série
    H

Aperçu

Description du fabricant
H3124 ADAPTATEURS ET COMPOSANTS
  • Adaptateur
  • Manchon avec rondelle de blocage