Motion
H3136

NTN
H3136

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre de 160 mm, longueur totale de 131 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11642306
N° MFRH3136
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
H3136

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre de 160 mm, longueur totale de 131 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11642306
N° MFRH3136
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    160 mm
  • Diamètre extérieur
    230 mm
  • Global Longueur  
    131 mm
  • Largeur totale
    131 mm
  • Poids
    20.944 lb

Détails

  • Numéro d'écrou de blocage
    AN36
  • Numéro de rondelle de blocage
    AW36
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Matériau / Revêtement
    Acier
  • Type de pièce
    Manchon d’adaptateur avec rondelle de blocage
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Série
    H

Aperçu

Description du fabricant
H3136 ADAPTATEURS ET COMPOSANTS
  • Adaptateur
  • Manchon avec rondelle de blocage