Motion
HA2322

NTN
HA2322

Manchon d’adaptateur - diamètre de diamètre de 3.9375 po, longueur totale de 105 mm
N° D’ARTICLE MI11642323
N° MFRHA2322
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
HA2322

Manchon d’adaptateur - diamètre de diamètre de 3.9375 po, longueur totale de 105 mm
N° D’ARTICLE MI11642323
N° MFRHA2322
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3.9375 po
  • Diamètre extérieur
    145 mm
  • Global Longueur  
    105 mm
  • Largeur totale
    4.1339 po

Détails

  • Numéro d'écrou de blocage
    AN22
  • Numéro de rondelle de blocage
    AW22
  • Numéro CUP du fabricant
    692314421598
  • Matériel
    Acier
  • Type de pièce
    Manchon d’adaptateur avec rondelle de blocage
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Série
    HA
  • CUP_NON
    692314421598

Aperçu

Description du fabricant
HA2322 ADAPTATEURS ET COMPOSANTS
  • Adaptateur
  • Manchon avec rondelle de blocage