Motion
HE2334

NTN
HE2334

Manchon d’adaptateur - diamètre de diamètre de 6.0000 po, longueur totale de 154 mm
N° D’ARTICLE MI11642355
N° MFRHE2334
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
HE2334

Manchon d’adaptateur - diamètre de diamètre de 6.0000 po, longueur totale de 154 mm
N° D’ARTICLE MI11642355
N° MFRHE2334
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    6.0000 po
  • Diamètre extérieur
    220 mm
  • Global Longueur  
    154 mm
  • Largeur totale
    6.0630 po

Détails

  • Numéro d'écrou de blocage
    AN34
  • Numéro de rondelle de blocage
    AW34
  • Matériel
    Acier
  • Type de pièce
    Manchon d’adaptateur avec rondelle de blocage
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Série
    HE

Aperçu

Description du fabricant
HE2334 ADAPTATEURS ET COMPOSANTS
  • Adaptateur
  • Manchon avec rondelle de blocage