Motion
MLCH7016CVDUJ74S

NTN
MLCH7016CVDUJ74S

Roulement à contact angulaire double - Alésage de 80 mm, diamètre extérieur de 125 mm, largeur de 44 mm, angle de contact de 17 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI11642501
N° MFRMLCH7016CVDUJ74S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
MLCH7016CVDUJ74S

Roulement à contact angulaire double - Alésage de 80 mm, diamètre extérieur de 125 mm, largeur de 44 mm, angle de contact de 17 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI11642501
N° MFRMLCH7016CVDUJ74S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Angle de contact
    17 °
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.8661 po, 22.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    22 mm
  • Extérieur Diamètre  
    125 mm
  • Global Largeur  
    44 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de cage
    Stratifié
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Deux
  • Description
    MLCH7016CVDUJ74S PRÉCISION BB
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520670276
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
MLCH7016CVDUJ74S PRÉCISION BB