Motion
MUC205-16

NTN
MUC205-16

Roulement à billes pour inserts série Sentinel - Alésage droit, diamètre 1 po., D.E. 2.0472 po., 1.3425 po. de largeur, Qualité standard, Vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI11642527
N° MFRMUC205-16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
MUC205-16

Roulement à billes pour inserts série Sentinel - Alésage droit, diamètre 1 po., D.E. 2.0472 po., 1.3425 po. de largeur, Qualité standard, Vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI11642527
N° MFRMUC205-16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Rayon du filet
    0.0591 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.3425 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.6693 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.0472 po
  • Largeur totale
    1.3425 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de service
    Service standard
  • Dégagement interne
    CN
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520462918
  • Rpm max.
    6200 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2680 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1420 lbf
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    3413520462918

Aperçu

Description du fabricant
MUC205-16 BU INSERTS THERMOPLASTIC I