Motion
NK12X20X12-1

NTN
NK12X20X12-1

Roulement à rouleaux à aiguilles avec anneau usiné sans bague intérieure - série NK, NKS
N° D’ARTICLE MI11642655
N° MFRNK12X20X12-1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NK12X20X12-1

Roulement à rouleaux à aiguilles avec anneau usiné sans bague intérieure - série NK, NKS
N° D’ARTICLE MI11642655
N° MFRNK12X20X12-1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Extérieur Diamètre  
    20 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles NK12X20X12-1 présente un diamètre d’alésage de 12 mm, un diamètre extérieur de 20 mm et une largeur totale de 12 mm avec un type de fermeture ouvert, ce qui le rend approprié pour les assemblages compacts.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359651768
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Type de rouleau
    Aiguille
  • CUP_NON
    4547359651768

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU À AIGUILLES NK12X20X12-1