Motion
SES209

NTN
SES209

Roulement à billes pour inserts série Sentinel - Alésage droit, diamètre 45 mm, D.E. 85 mm, 1.7205 po de largeur, collier excentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI11643522
N° MFRSES209
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SES209

Roulement à billes pour inserts série Sentinel - Alésage droit, diamètre 45 mm, D.E. 85 mm, 1.7205 po de largeur, collier excentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI11643522
N° MFRSES209
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Rayon du filet
    0.0394 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.1890 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.7480 po
  • Extérieur Diamètre  
    85 mm
  • Largeur totale
    1.7205 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Rpm max.
    3200 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4700 lbf
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
INSERTS SES209 BU EN ACIER INOXYDABLE