Motion
SUCT209-28

NTN
SUCT209-28

Unité de roulement à billes de reprise série Sentinel - montage latéral, 1-3/4 po de diamètre, boîtier en acier inoxydable, collier de vis de fixation, usage normal
N° D’ARTICLE MI11644351
N° MFRSUCT209-28
Prix832.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SUCT209-28

Unité de roulement à billes de reprise série Sentinel - montage latéral, 1-3/4 po de diamètre, boîtier en acier inoxydable, collier de vis de fixation, usage normal
N° D’ARTICLE MI11644351
N° MFRSUCT209-28
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
Prix832.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Entre la largeur du cadre
    102.0 mm, 4.0200 po
  • Largeur de la carrosserie
    1.9300 po; 49.0 mm
  • Alésage Diamètre  
    1-3/4 po
  • Diamètre du trou
    1.1400 po, 29.0 mm
  • Hauteur totale
    117 mm
  • Longueur totale
    144 mm
  • Largeur totale
    49 mm
  • Poids
    5.84 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Acier inoxydable
  • Type de service
    Service normal
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • ID du boîtier
    ST209N
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SUCT209-28
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253035572
  • Rpm max.
    3100 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5780 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4680 lbf
  • Roulement de rechange
    SUC209-28
  • Matériau du joint
    Silicone
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    4550253035572

Aperçu

Description du fabricant
SUCT209-28 BU COMPLETE STAINLESS STEEL
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon