Motion
UCC309D1

NTN
UCC309D1

Unité de cartouche, boîtier moulé, vis de fixation, type UCC
N° D’ARTICLE MI11644483
N° MFRUCC309D1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCC309D1

Unité de cartouche, boîtier moulé, vis de fixation, type UCC
N° D’ARTICLE MI11644483
N° MFRUCC309D1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Rayon du filet
    0.1378 po
  • Boîtier Largeur  
    1.4961 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    2.2441 po
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Largeur totale
    57 mm
  • Diamètre de l’arbre
    45 mm
  • Poids
    5.95 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Numéro de palier
    UC309D1
  • ID du boîtier
    C309D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Relubrifiable
  • Rpm max.
    3100 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Rendement
    Service intensif
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    7200 lbf
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
UCC309D1 BU COMPLET SERVICE INTENSIF ATTEINT