Motion
UCFCX08-109D1

NTN
UCFCX08-109D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-9/16 po de diamètre, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, usage moyen, joint de contact
N° D’ARTICLE MI11644532
N° MFRUCFCX08-109D1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCFCX08-109D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-9/16 po de diamètre, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, usage moyen, joint de contact
N° D’ARTICLE MI11644532
N° MFRUCFCX08-109D1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    4.3750 po
  • Alésage Diamètre  
    1-9/16 po
  • Largeur du boîtier
    1.4531 po
  • Diamètre extérieur
    5.2500 po
  • Longueur totale
    5.2500 po
  • Largeur totale
    1.9687 po
  • Poids
    4.33 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UCX08-109D1
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Type de fin
    Ouvert
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    FCX08D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4600 lbf
  • Roulement de rechange
    UCX08-109D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
UCFCX08-109D1 BU SERVICE MOYEN COMPLET